ベースライト 導光パネルタイプ LC調光

ベースライト 導光パネルタイプ LC調光 ODELIC(オーデリック)

美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します

用途単体用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 皮相電力(VA)25/27/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)3300 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※調光器不可
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70488049 OD301215BB
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする