2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI ドーム型カメラ
HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能(DIPスイッチ)
スターライトテクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム
質量(kg)0.31
消費電力(W)最大4.3(DC12V、IRオン)
出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~60° チルト:0°~80° 回転:0°~360°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
寸法(Φ×mm)外形:106×50.3
インターフェースオーディオ:1チャンネル入力、ビルトインマイク
解像度1080P(1920×1080)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:110°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/95%RH以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)8
最低被写体照度(Lux)0.004/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大20
フレームレート30fps@1080P、30/60fps@720P
撮影距離(mm)近接:500、19.69”
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.45
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
内容量1台
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |