シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状防水・暗視型質量(kg)0.42外形寸法(mm)179.9×70×70消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MPインターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)視野角水平:79°(98°/49.5°)焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6使用場所屋外シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大40フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.53ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)内容量1台