のぼり旗 見つかります!お探し No.GNB-1415 W600×H1800
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
- 用途
- 周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
- 仕様
- チチ仕立て
- 材質
- ポンジ
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 600×1800
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ








![バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165729-260812-02.jpg)

