デッサン額 APS-01 ホワイトオーク 屋内用

デッサン額 APS-01  ホワイトオーク 屋内用 トレード デッサン額 APS-01  ホワイトオーク 屋内用 トレード

シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 付属品吊り具・吊り紐 ホワイトオーク 材質(フレーム)樹脂フレーム 取付け方法背面 トンボ式 フレーム幅(mm)45 使用場所屋内用 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70579076 088756 1 150角 220×220 W150×H150 130×130
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579085 088757 1 200角 270×270 W200×H200 180×180
オープン
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579094 088758 1 250角 320×320 W250×H250 230×230
オープン
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579103 088759 2 300角 370×370 W300×H300 280×280
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579119 088760 2 350角 420×420 W350×H350 330×330
オープン
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579128 088761 3 400角 470×470 W400×H400 380×380
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579137 088762 3 450角 520×520 W450×H450 430×430
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579146 088763 3 500角 570×570 W500×H500 480×480
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579155 088764 5 600角 670×670 W600×H600 580×580
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579164 088765 6 700角 770×770 W700×H700 680×680
オープン
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579173 088766 6 A1 664×911 W594×H841 574×821
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579189 088767 4 A2 490×664 W420×H594 400×574
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579198 088768 2 A3 367×490 W297×H420 277×400
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579207 088769 1 A4 280×367 W210×H297 190×277
オープン
9,198
10,118 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579216 088770 1 A5 218×280 W148×H210 128×190
オープン
8,198
9,018 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579225 088771 5 B2 585×798 W515×H728 495×708
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579234 088772 3 B3 434×585 W364×H515 344×495
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579243 088773 2 B4 327×434 W257×H364 237×344
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70579259 088774 1 B5 252×327 W182×H257 162×237
オープン
9,298
10,228 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする