ケーブルタイ
あふれるケーブルをまとめて結束可能。ケーブルへの結束、取り外しが簡単にできます。
仕様ケーブル収容数:14本ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 ベルト長:120mm
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
寸法(mm)W120×D2.5
色ホワイト
最大結束径(Φmm)30
入数35個
内容量1セット(35個)
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07