デスク

デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH598~1248mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。衝撃感知装置を内蔵しています。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 寸法(mm)W1200×D600×H600~1250、天板サイズ/W1200×D600×T18 質量(kg)41.5 高さ(mm)600~1250 奥行(mm)600 梱包内容2個口/1145×250×250mm・36.6kg1300×680×59mm・11.5kg 総耐荷重(kg)80 昇降範囲(mm)600~1250 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。
左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70596698 ERD-C12060LM 天板カラー/薄い木目フレームカラー/ブラック
118,800
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70596707 ERD-C12060W 天板カラー/ホワイトフレームカラー/ホワイト
118,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする