曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応内容量1本
全18種類を絞り込む
ケーブル長(m)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70596944KB-T6AY-005BKCAT6A0.56ありブラックストレート結線より線
660
549
604(税込)
3日以内出荷
70596953KB-T6AY-005BLCAT6A0.56ありブルーストレート結線より線
660
549
604(税込)
当日出荷
70596969KB-T6AY-005WCAT6A0.56ありホワイトストレート結線より線
660
549
604(税込)
3日以内出荷
70596978KB-T6AY-01BKCAT6A16ありブラックストレート結線より線
800
589
648(税込)
当日出荷
70596987KB-T6AY-01BLCAT6A16ありブルーストレート結線より線
800
589
648(税込)
当日出荷
70596996KB-T6AY-01WCAT6A16ありホワイトストレート結線より線
800
589
648(税込)
当日出荷
70597005KB-T6AY-02BKCAT6A26ありブラックストレート結線より線
1,080
789
868(税込)
当日出荷
70597014KB-T6AY-02BLCAT6A26ありブルーストレート結線より線
1,080
789
868(税込)
当日出荷
70597023KB-T6AY-02WCAT6A26ありホワイトストレート結線より線
1,080
789
868(税込)
当日出荷
70597039KB-T6AY-03BKCAT6A36ありブラックストレート結線より線
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
70597048KB-T6AY-03BLCAT6A36ありブルーストレート結線より線
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
70597057KB-T6AY-03WCAT6A36ありホワイトストレート結線より線
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
70597066KB-T6AY-05BKCAT6A56ありブラックストレート結線より線
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70597075KB-T6AY-05BLCAT6A56ありブルーストレート結線より線
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70597084KB-T6AY-05WCAT6A56ありホワイトストレート結線より線
1,940
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
70597093KB-T6AY-10BKCAT6A106ありブラックストレート結線より線
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70597109KB-T6AY-10BLCAT6A106ありブルーストレート結線より線
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70597118KB-T6AY-10WCAT6A106ありホワイトストレート結線より線
2,960
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする