KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978

KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978
KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978
KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978
KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978
KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978
KB-T6AY-01BK LANケーブル サンワサプライ 70596978

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
色ブラック
内容量1本注文コード70596978品番KB-T6AY-01BK
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

ケーブル長(m)
1
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
ケーブル外径(Φmm)
6
色
ブラック
仕様
色配線:TIA/EIA-568B
形状
スタンダードタイプ
規格
CAT6A
構造
より線
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性
500MHz
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
通信速度
10Gbps
導体
より線
適合伝送帯域
対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
6
爪折れ防止
あり
カテゴリー
CAT6A
PoE対応
PoE対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする