曜日別特売

光メディアコンバータ

光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ光メディアコンバータ - サンワサプライ

ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。

仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597127LAN-EC212RL-
41,50029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
72911049LAN-EC212RL【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
41,50029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
72911591LAN-EC212RL【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
41,50029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする