曜日別特売

お名前シール

お名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライ

イラストやお名前などの文字をにじみなく表現するファイングレードのつやなしマットタイプです。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。45mmと横長タイプのお名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。

仕様シールサイズ:45×12mm(カバーフィルム49×16mm) 紙厚:0.177±0.007mm(シールのみ/0.099±0.007mm)カバーフィルム/0.045mm寸法(mm)100×148白色度(%)91紙質ファイン艶なしマット紙ラベルサイズ(mm)45×12面付18面付ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)入数5シート、90シール(カバーフィルムも同数)※カバーフィルムは印刷できません。シートサイズはがきラベル形状四角インクジェット対応内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597294LB-NM18M
720
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする