曜日別特売

お名前シール

お名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライお名前シール - サンワサプライ

超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 小さくて使いやすいサイズの横長お名前シール。耐久性に優れているので、算数セットのいろいたや、数え棒、ノートなどの文房具にも最適。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。

仕様シールサイズ:24×8mm 形・用途:SS・横長寸法(mm)100×148ホワイト紙質フィルムベース光沢紙ラベルサイズ(mm)24×8面付33面付ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005)入数4シート、132シールシートサイズはがきラベル形状四角インクジェット対応内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70597328LB-NM33KT
940
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする