スピーカー

スピーカー サンワサプライ

Type-Cケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。マイク内蔵でWEB会議などで使用することもできます。

仕様ケーブル長:パソコン接続USBケーブル約1.2m スピーカーサイズ:1.5インチ(40mmx40mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) 実用最大出力:6W(3W×2) 筐体材質:ABS樹脂 セット内容取扱説明書(保証書) 寸法(mm)W205×D36×H68(スピーカー本体) 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 対応OSmacOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11/Windows 10、8.1、8、7 周波数特性80Hz~18kHz 入力端子Type-Cコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70598116 MM-SPUTC1BK
6,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70598116 MM-SPUTC1BK 21127778 MM-SPU17BKN MM-SPU17BKN スピーカー サンワサプライ 21127778 スピーカー サンワサプライ 1個 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする