スタンド
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。
仕様重量:約16.6kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:80kg
付属品中棚×1枚、組つけ用ボルト(M6×40)×4
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)W558×D598×H800
色ライトグレー
梱包内容1個口/805×625×135mm・約18.5kg
内容量1台
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。