スタンド

スタンド - サンワサプライ

ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。

仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg付属品収納ケース使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)材質本体/アルミニウム、ABS樹脂シルバーフレーム色シルバー適合サイズW320×D260角度調整範囲20°~45°色(天板)シルバー内容量1台
注意
※ご使用中、手が当たったりケーブルに足を掛けてノートPCが転倒することがないように、設置場所やケーブル配線にもご注意ください。ご使用状況によっては、市販の耐震グッズなどを併用することをおすすめします。
※付属の収納ケースを、マウスパッドとして使用する場合、ご使用のマウスの仕様・個体差や使用環境により、一部のレーザー式・光学式マウスが対応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599498CR-36N
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする