ヘッドセット

ヘッドセット サンワサプライ

軽い装着感で長時間の使用にも対応したUSBヘッドセットです。まわりの雑音を拾いにくい高品質双指向性マイクを採用しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。

仕様約スピーカーユニット直径:28mm ボリューム調整:あり(手元スイッチ) マイク・ミュート機能:あり(手元スイッチ) 最大入力:20mW セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8(±0.2) 対応OSWindows 10、8.1、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7、ChromeOS 周波数特性20Hz~20000Hz、100Hz~8000Hz インピーダンス150Ω±20%、2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) 指向性双指向性 プラグ形状USB A イヤホン形状ヘッドセット マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70599568 MM-HSU20BK
16,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする