キーボード

キーボード サンワサプライ

キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。

仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68 セット内容本体、取扱説明書兼保証書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力98±10g 角度調整範囲なし キー数100キー 印刷方式シルク印刷 消費電流100mA以下 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
インターフェース
キーストローク(mm)
キー配列
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70599665 SKB-BS7W 有線 USB 1.5±0.5 18(※一部キーを除く) 日本語
17,800
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70599656 SKB-BS7BK 有線 USB 1.5±0.5 18(※一部キーを除く) 日本語
17,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする