HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 8K4K対応 ブラック

HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 8K4K対応 ブラック - エレコム

48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。

対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)ケーブルタイプスタンダード伝送速度48Gbps対応解像度8K(60P)/4K(120P)シールド3重シールドメッキプラグ:金メッキブラックイーサネット対応対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70601318CAC-HD21E15BK約1.5 (コネクタ含まず)約6
8,780
取扱い終了
代替品有
70601327CAC-HD21E20BK約2.0(コネクタ含まず)約6
9,560
取扱い終了
代替品有
70601336CAC-HD21E30BK約3.0(コネクタ含む)約6
11,220
取扱い終了
代替品有
70601345CAC-HD21E50BK約5.0(コネクタ含む)約8
14,080
取扱い終了
代替品有
70601309CAC-HD21E10BK約1.0(コネクタ含まず)約6
7,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70601318CAC-HD21E15BK12327555CAC-HD21E15BK2CAC-HD21E15BK HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327555HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネットエレコム1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601327CAC-HD21E20BK12327571CAC-HD21E20BK2CAC-HD21E20BK HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327571HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネットエレコム1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601336CAC-HD21E30BK12327580CAC-HD21E30BK2CAC-HD21E30BK HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327580HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネットエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70601345CAC-HD21E50BK12327589CAC-HD21E50BK2CAC-HD21E50BK HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム 12327589HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネットエレコム1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする