Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス

Galaxy A52 5G ガラスフィルム 0.33mm 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGalaxy A52 5G用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種Galaxy A52 5G 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70601844 PM-G214FLGG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする