トライメイト
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式
用途
暗い場所での作業、アウトドアに
仕様
50°可動ヘッド、1m落下耐久
付属品
ヘッドバンド
全光束(Lm)
約100(最大時)
センサー
赤外線センサー
電源タイプ
USB充電
防水仕様
防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×45×35
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70602553
TRM-HD001
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください