自動追尾型カメラ
4つのマイクを内蔵し、音を感知した方向を捉える自動追尾機能内蔵カメラ。
高音質を実現するアクティブノイズキャンセリングシステムと自動エコーキャンセリング機能付きカメラ内部でスピーカーから出る音を解析、スピーカーの音に追尾しにくくなります。
仕様マイク:あり(マイク数:4)、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、光学ズーム:なし、集音範囲:推奨3m/前方180度※ご使用環境によっては狭くなったり音質が悪くなることがあります
セット内容取扱説明書、カメラ本体、接続ケーブル(専用品)、リモコン、単4電池2本(検討品テスト用)
サイズ(センサー)1/2.8
ケーブル長(m)約3
角度(°)パン:±170、チルト:-30~90
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15
レンズF1.2f=2.8mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)(最大)700
インターフェースUSB3.1USBAコネクタ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数210万画素
使用場所屋内
指向性全指向性
最低被写体照度(Lux)0.1以上
画角87度
最短撮像距離30cm
内容量1個
注意
す※200万画素1/2.8インチHDCMOSセンサー、1920×1080HD画像を実現
MJPEG出力フレームレート1080P/30fps。
水平±170°、垂直-30°~+90°の範囲でカメラの向きを変更できます
USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。
※音声追尾を停止し、リモコンによるパン・チルト操作も可能です
※本製品はPC内蔵スピーカーや、外部スピーカーから出る音にカメラが反応し追尾を行います。カメラにスピーカーを接続することで、カメラカメラ内部でスピーカーから出る音を解析し自動追尾しにくく改良を行いました。
WEB会議用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07