曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクトWEBカメラ - サンワダイレクト

フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。

仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)約109ケーブル長(m)約3対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27レンズF2.0f=3.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)220解像度ビデオ:最大1920×1080ホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素最低被写体照度(Lux)10以上フレームレート最大30fps画角水平60度ビデオフォーマットYUY2M/JPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり内容量1個
注意
※インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605396400-CAM086
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする