曜日別特売

セキュリティカメラ

セキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクト

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。

仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605439400-CAM092
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする