曜日別特売

ほぐし身入り さけ雑炊

ほぐし身入り さけ雑炊 - アマノフーズ

さけのほぐし身入り。
国産米を魚介や野菜のだしでじっくりと炊き上げました。

質量(g)28種類さけ雑炊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料精白米(国産)、液全卵、さけほぐし身、みつば、食塩、さけエキス、しょうゆ、みりん、はくさいエキスパウダー、魚介エキスパウダー、ホタテエキスパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、こんぶ粉末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・卵・いか・さけ・大豆・鶏肉を含む)アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:81kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:1.1g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.5g内容量1ケース(20.7g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606297-
880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする