ポリカット(R2.2)

ポリカット(R2.2) マグ・イゾベール
(1件のレビュー)

グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。

用途住宅用断熱材 適合(構造)木造軸組工法 厚さ(mm)100 JIS規格A9521 熱伝導率(W/mk)0.045 密度(kg/m3)10 施工面積5坪 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2 グリーン購入法適合 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70607024 HW1010A435 1パック(27枚) 435×1370 屋根・天井・壁
21,000
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70607033 HW1010L475 1パック(12枚) 475×2740 天井・壁
21,000
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-12-27
用途:
天井裏
電気・ガス・熱供給・水道業

天井裏や隙間に断熱材として便利に使える為、購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする