液晶保護フィルム Surface Laptop 4 15インチ ブルーライトカット 抗菌 反射防止 フィルター

液晶保護フィルム Surface Laptop 4 15インチ ブルーライトカット 抗菌 反射防止 フィルター エレコム

強い光による反射を抑え、画面が見えやすくなる超反射防止加工を施した ブルーライトカットタイプの液晶保護フィルム。

セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接合面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)337.6×235 対応機種Microsoft Surface Laptop 4 / 3 ※2021年8月時点での情報 機能抗菌加工:SIAAマーク取得(JP0122130A0005P)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)90.7 表面硬度2H 反射率(%)0.8 対応インチサイズ15インチ ブルーライトカット率約40% 反射防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)0.150(基材+シリコン層) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70608038 EF-MSL4LFLBLKB
6,170
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする