規格非認証品ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含まずコネクタ形状[1]USB Type-C(TM) オス 、[2]USB-A オス対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum包装形態袋+ステッカーシールド方法:2重シールドメッキプラグ:金メッキピンケーブル太さ(mm)2.8対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル種類スリム適合用途充電・データ通信内容量1個