USB-Cケーブル Type-Cケーブル スリム 極細 A-C 1m スマホ充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70609483 品番MPA-ACX10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。
USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。

ブラック 規格非認証品 ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含まず コネクタ形状[1]USB Type-C(TM) オス 、[2]USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 包装形態袋+ステッカー シールド方法:2重シールド メッキプラグ:金メッキピン ケーブル太さ(mm)2.8 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 ケーブル種類スリム 適合用途充電・データ通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする