色ホワイトフェイス
規格非認証品
ケーブル長(m)1.0 ※コネクタ含まず
コネクタ形状[1]USB Type-C(TM) オス 、[2]USB-A オス
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
包装形態袋+ステッカー
シールド方法:2重シールド
メッキプラグ:金メッキピン
ケーブル太さ(mm)2.8
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
ケーブル種類スリム
適合用途充電・データ通信