iPhone 12 / 12 Pro ディズニー/耐衝撃 手帳 サイドマグネ

iPhone 12 / 12 Pro ディズニー/耐衝撃 手帳 サイドマグネ レイ・アウト

ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途スマホケース 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×8.0×1.6 内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70610987 RT-DP27TBC7/DD iPhone 12/12 Pro 手帳型 ドナルドダック 耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付 ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
70610969 RT-DP27TBC7/MK iPhone 12/12 Pro 手帳型 ミッキーマウス 耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付 ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70610978 RT-DP27TBC7/MN iPhone 12/12 Pro 手帳型 ミニーマウス 耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付 ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする