iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 反射防止

iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 反射防止 レイ・アウト

ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。※自社基準光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

用途スマホフィルム セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro 特性反射防止、気泡レス、スムースタッチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70611093 RT-P27FT/U12
オープン
999
1,099 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする