セキセイ
アクティフV ポケットフォルダー
プリントが出し入れしやすい!プリント整理に便利なポケットフォルダー
用途に合わせて選べるポケット数!
書類が折れにくいハードタイプ!
透明表紙で中の書類が見える!
書類整理に便利な背見出し付。
材質
本体/PP、見出し/紙
厚さ(mm)
本体/0.6
サイズ
A4 (見開きA3)
ポケット
名刺ポケット付
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
背幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70612186
ACT-5904-14
コバルトブルー
5(最大マチ幅10)
320×237
4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
70612195
ACT-5904-23
ローズ
5(最大マチ幅10)
320×237
4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
70612204
ACT-5904-33
ライトグリーン
5(最大マチ幅10)
320×237
4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
70612213
ACT-5904-90
クリア
5(最大マチ幅10)
320×237
4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
70612229
ACT-5906-14
コバルトブルー
5(最大マチ幅10)
320×237
6
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
70612238
ACT-5906-23
ローズ
5(最大マチ幅10)
320×237
6
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
70612247
ACT-5906-33
ライトグリーン
5(最大マチ幅10)
320×237
6
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
70612256
ACT-5906-90
クリア
5(最大マチ幅10)
320×237
6
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
70612265
ACT-5914-14
コバルトブルー
7(最大マチ幅17)
320×241.5
14
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70612274
ACT-5914-90
クリア
7(最大マチ幅17)
320×241.5
14
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください