曜日別特売

Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン

Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA
(1件のレビュー)

本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。
連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。
オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。
耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。
横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。

寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70614329BT824BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
70614338BT824BLブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
70614347BT824IVアイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 通勤時
株式会社ドムール白金不動産業

情報収集時あるいは音楽の視聴さすがナガオカさんですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする