曜日別特売

iPhone HDMIミラーリングケーブル

iPhone HDMIミラーリングケーブル - JTTiPhone HDMIミラーリングケーブル - JTT

Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。
接続方法は、とっても簡単です。
本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。
テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。
※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。
2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。

質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70615905IPHDMI-BKブラック
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70615914IPHDMI-WHホワイト
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする