Exos X18 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 16TB 7200RPM 256MB
過酷な作業負荷にも対応できるよう設計されたSeagate Exos Xシリーズのエンタープライズクラス・ドライブは、信頼できるソリューションです。
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)16
内容量1個
内蔵HDD の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07