ナリカ
小型誘導コイル(無接点式) NIC-03
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
170×235×150
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC3000~35000(最大)、連続可変
機能
極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離
放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70628374
B10-4455
オープン
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
小型誘導コイル NIC-03を使った放電実験
参考になった