曜日別特売

遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き)

遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き) - ナリカ遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き) - ナリカ遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き) - ナリカ

中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 4色の玉を遺伝子に見立てて、ケースからそれぞれの玉を同時に取り出す作業を繰り返します。玉を取り出した時の色の組合せを記録し、表現型や遺伝子型の分離比を求めることにより、メンデルの遺伝の法則や遺伝的浮動による遺伝子頻度の変化などを検証できます。ゲーム感覚で楽しみながら、クラス全体で実験できます。

仕様【実験例】メンデルの遺伝の法則(一遺伝子雑種の遺伝、二遺伝子雑種の遺伝、複対立遺伝子)、遺伝子浮動による遺伝子頻度の変化セット内容【40人分】玉(白・緑・青・黄)各500個、検証用ケース40個、収納ケース内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628968G40-7040-10
オープン
13,500
14,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする