樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]
(1件のレビュー)

室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。

材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
相当隙間面積αA(cm2)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70723495PRP100AWFH(給気)26.9515.4100
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70723504PRP150AWFH(給気)23.8536.7150
4,400
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70723504
2024-08-21
用途: 破損したため
針ヶ谷保育園教育・研究機関

同様の商品を10年前に5か所取りつけているが、ばねの不具合が
多く、今後も順次、取り換えが必要となっている。現製品は問題なく使用できており不具合も無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする