SUS製超深型フード 網付

SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付 - ユニックス[建築金物]

網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。

材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
メッシュ
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70725419SPSF100A3M-3メッシュ(排気)1.01/(給気)1(排気)5.1100
20,70016,980
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725428SPSF125A3M-3メッシュ(排気)0.94/(給気)1.4(排気)5.9125
25,30019,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725437SPSF150A3M-3メッシュ(排気)1.55/(給気)2.15(排気)11.7150
25,30019,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725446SPSF175A3M-3メッシュ(排気)1.9/(給気)2.94(排気)16.7175
40,50032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725455SPSF200A3M-3メッシュ(排気)3.89/(給気)5.51(排気)39.2200
40,50032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725464SPSF100A5M-5メッシュ(排気)1.01/(給気)1(排気)5.1100
20,70016,980
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725473SPSF125A5M-5メッシュ(排気)0.94/(給気)1.4(排気)5.9125
25,30019,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725489SPSF150A5M-5メッシュ(排気)1.55/(給気)2.15(排気)11.7150
25,30019,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725498SPSF175A5M-5メッシュ(排気)1.9/(給気)2.94(排気)16.7175
40,50032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725507SPSF200A5M-5メッシュ(排気)3.89/(給気)5.51(排気)39.2200
40,50032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725516SPSF100A10M-10メッシュ(排気)1.01/(給気)1(排気)5.1100
20,70016,980
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
70725525SPSF150A10M-10メッシュ(排気)1.55/(給気)2.15(排気)11.7150
25,30019,980
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
69020501SPSF100A3M【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)3メッシュ(排気)1.01/(給気)1(排気)5.1100
20,70016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする