ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型防音カバー 網付
アミ付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
SUS304/吸音材:繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)
Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)
(排気)1.9
内容量
1個
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725787
SSCG100B3M
3メッシュ
(排気)1.08/(給気)1.61
100
62.8
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725796
SSCG125B3M
3メッシュ
(排気)0.8/(給気)0.6
125
160.8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725805
SSCG150B3M
3メッシュ
(排気)1.58/(給気)1.5
150
146.4
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725814
SSCG100B5M
5メッシュ
(排気)1.08/(給気)1.61
100
62.8
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725823
SSCG125B5M
5メッシュ
(排気)0.8/(給気)0.6
125
160.8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725839
SSCG150B5M
5メッシュ
(排気)1.58/(給気)1.5
150
146.4
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください