ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(72℃)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)
Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)
(排気)1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725848
SSCG100BDSP
SUS304/吸音材:繊維素材
(排気)2.23/(給気)2.45
100
50.9
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725857
SSCG125BDSP
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
(排気)1.91/(給気)1.08
125
119.8
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725866
SSCG150BDSP
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
(排気)2.2/(給気)1.89
150
130.4
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください