ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)
Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)
(排気)1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725875
SSCG100B3MDSP
(排気)2.23/(給気)2.45
100
50.9
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725884
SSCG125B3MDSP
(排気)1.91/(給気)1.08
125
119.8
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725893
SSCG150B3MDSP
(排気)2.2/(給気)1.89
150
130.4
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725909
SSCG100B5MDSP
(排気)2.23/(給気)2.45
100
50.9
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725918
SSCG125B5MDSP
(排気)1.91/(給気)1.08
125
119.8
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725927
SSCG150B5MDSP
(排気)2.2/(給気)1.89
150
130.4
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください