SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)

SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) - ユニックス[建築金物]

防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70725936SSCG100BDSQ(排気)2.23/(給気)2.4510050.9
18,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725945SSCG125BDSQ(排気)1.91/(給気)1.08125119.8
23,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725954SSCG150BDSQ(排気)2.2/(給気)1.89150130.4
23,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする