ユニックス[建築金物]
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。
・ドラフト(排気流)
上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)
Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311
直管相当長(m)
(排気)1.9
温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
相当隙間面積αA(cm
2
)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70725963
SSCG100B3MDSQ
(排気)2.23/(給気)2.45
50.9
100
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725979
SSCG125B3MDSQ
(排気)1.91/(給気)1.08
119.8
125
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725988
SSCG150B3MDSQ
(排気)2.2/(給気)1.89
130.4
150
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70725997
SSCG100B5MDSQ
(排気)2.23/(給気)2.45
50.9
100
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726006
SSCG125B5MDSQ
(排気)1.91/(給気)1.08
119.8
125
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726015
SSCG150B5MDSQ
(排気)2.2/(給気)1.89
130.4
150
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください