ユニックス[建築金物]
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250
換気口用交換パイプです。
材質
SPCC
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
100
表面処理
めっき仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726715
FE100S 100X250
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください