ZR-11絶縁管

ZR-11絶縁管 CC印(ニッカトー)

耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。

長さ(mm)50 使用温度(℃)1750 化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5% 内容量1箱(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70734756 ZR11ZETU-10450 丸形一つ穴 0.4 1 61-0162-14
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734765 ZR11ZETU-120850 丸形一つ穴 0.8 1.2 61-0162-15
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734774 ZR11ZETU-2150 丸形一つ穴 1 2 61-0162-16
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734783 ZR11ZETU-30850 丸形二つ穴 0.8 3 61-0162-17
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734799 ZR11ZETU-4150 丸形二つ穴 1 4 61-0162-18
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734808 ZR11ZETU-320850 楕円二つ穴 0.8 3×2 61-0162-19
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする