曜日別特売

面取りホルダ TIDCF

面取りホルダ TIDCF - タンガロイ
寸法DCONMS(mm)20寸法DCSFMS(mm)25寸法LF(mm)47.4寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法L(mm)
寸法DCONWS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70751136TIDCF080-W207.5~7.918.8(L/D=3)12.6~24、(L/D=5)17.3~388
44,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751145TIDCF090-W208.5~8.919.8(L/D=3)12.6~26.2、(L/D=5)18.5~439
44,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする