タンガロイ
タングフレックス対応モジュラヘッド HXSW09-M
寸法APMX(mm)
1.5
寸法APMX2(mm)
1
寸法KAPR(°)
12
寸法KAPR2(°)
7
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCX(mm)
寸法CICT(mm)
寸法DC(mm)
寸法DC2(mm)
寸法OAL(mm)
寸法LF(mm)
寸法H(mm)
寸法DCSFMS(mm)
接続ねじ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751906
HXSW09M025M12R03
25
3
10
9
57
35
17
20.8
M12
0.09
¥
44,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751915
HXSW09M032M16R04
32
4
17
16
63
40
22
28.8
M16
0.18
¥
47,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください