チップ 2QP-CCGT-HP

チップ 2QP-CCGT-HP - タンガロイ
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707519582QP-CCGT09T304WL-HP BXA101個3.974.42.30.49.525
12,100
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
707519672QP-CCGT09T308WL-HP BXA101個3.974.42.20.89.525
12,100
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
516949062QP-CCGT060204-HP1ケース(2個)2.382.82.30.46.35
54,500
44,490
48,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
516949152QP-CCGT09T304-HP1ケース(2個)3.974.42.30.49.525
54,500
44,490
48,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
516949242QP-CCGT09T308-HP1ケース(2個)3.974.42.20.89.525
54,500
44,490
48,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
707519242QP-CCGT060204-HP BXA101個2.382.82.30.46.35
10,100
取扱い終了
返品不可
707519332QP-CCGT09T304-HP BXA101個3.974.42.30.49.525
10,100
取扱い終了
返品不可
707519492QP-CCGT09T308-HP BXA101個3.974.42.20.89.525
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする