曜日別特売

チップ 2QP-CNM/GA

チップ 2QP-CNM/GA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
全68種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
内容量
68種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707526582QP-CNGA120408WL BXA101個BXA102.20.8
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
707526672QP-CNGA120412WL BXA101個BXA102.41.2
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
516828392QP-CNGA1204041ケース(2個)BXA102.30.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516828482QP-CNGA1204081ケース(2個)BXA102.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516828572QP-CNGA1204121ケース(2個)BXA102.41.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516828662QP-CNGA120404WL1ケース(5個)BXA102.30.4
36,200
29,450
32,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
516830582QP-CNGA1204021ケース(2個)BXA102.30.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516830672QP-CNGA1204161ケース(2個)BXA103.31.6
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516830762QP-CNGA1204201ケース(2個)BXA103.22
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516830852QP-CNGA1204241ケース(2個)BXA103.12.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516830942QP-CNGA120402-L1ケース(2個)BXA102.30.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831102QP-CNGA120404-L1ケース(2個)BXA102.30.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831192QP-CNGA120408-L1ケース(2個)BXA102.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831282QP-CNGA120412-L1ケース(2個)BXA102.41.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831372QP-CNGA120402-LF1ケース(2個)BXA102.30.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831462QP-CNGA120404-LF1ケース(2個)BXA102.30.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831552QP-CNGA120408-LF1ケース(2個)BXA102.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831642QP-CNGA120412-LF1ケース(2個)BXA102.41.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831802QP-CNGA120402-LC1ケース(2個)BXA102.30.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831892QP-CNGA120404-LC1ケース(2個)BXA102.30.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516831982QP-CNGA120408-LC1ケース(2個)BXA102.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832072QP-CNGA120412-LC1ケース(2個)BXA102.41.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832162QP-CNGA120404-E1ケース(2個)BX8152.30.4
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832252QP-CNGA120404-LT1ケース(2個)BX8152.30.4
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832342QP-CNGA120408-E1ケース(2個)BX8152.20.8
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832502QP-CNGA120408-LT1ケース(2個)BX8152.20.8
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832592QP-CNGA120412-E1ケース(2個)BX8152.41.2
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832682QP-CNGA120412-LT1ケース(2個)BX8152.41.2
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832772QP-CNGA120416-E1ケース(2個)BX8153.31.6
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832862QP-CNGA120416-LT1ケース(2個)BX8153.31.6
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516832952QP-CNGA120420-E1ケース(2個)BX8153.22
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516833042QP-CNGA120420-LT1ケース(2個)BX8153.22
30,950
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516833202QP-CNGA120404-H1ケース(2個)BXA102.30.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516833292QP-CNGA120408-H1ケース(2個)BXA102.20.8
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516833382QP-CNGA120412-H1ケース(2個)BXA102.41.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
707523532QP-CNGA120404-E BX8151個BX8152.30.4
5,730
取扱い終了
返品不可
707523692QP-CNGA120404-LT BX8151個BX8152.30.4
5,730
取扱い終了
返品不可
707523782QP-CNGA120408-E BX8151個BX8152.20.8
5,730
取扱い終了
返品不可
707523872QP-CNGA120408-LT BX8151個BX8152.20.8
5,730
取扱い終了
返品不可
707523962QP-CNGA120412-E BX8151個BX8152.41.2
5,730
取扱い終了
返品不可
707524052QP-CNGA120412-LT BX8151個BX8152.41.2
5,730
取扱い終了
返品不可
707524142QP-CNGA120416-E BX8151個BX8153.31.6
5,730
取扱い終了
返品不可
707524232QP-CNGA120416-LT BX8151個BX8153.31.6
5,730
取扱い終了
返品不可
707524392QP-CNGA120420-E BX8151個BX8153.22
5,730
取扱い終了
返品不可
707524482QP-CNGA120420-LT BX8151個BX8153.22
5,730
取扱い終了
返品不可
707524572QP-CNGA120402 BXA101個BXA102.30.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707524662QP-CNGA120404 BXA101個BXA102.30.4
6,370
取扱い終了
返品不可
707524752QP-CNGA120408 BXA101個BXA102.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
707524842QP-CNGA120412 BXA101個BXA102.41.2
6,370
取扱い終了
返品不可
707524932QP-CNGA120416 BXA101個BXA103.31.6
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする